| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70311344 Herst.-Nr.: 3568165 EAN/GTIN: 4052568271404 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensorbox SRBG-C1-N-1-P-C2-C2 zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden, Messprinzip induktiv. Bauform=eckig, Basierend auf Norm=(* EN 60947-5-2, * VDI/VDE 3845), Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX), * nach EU-RoHS-RL), Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU=EPL Ga (IEC-EX)lassung=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX), * nach EU-RoHS-RL), Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU=EPL Ga (IEC-EX) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Basierend auf Norm: | VDI/VDE 3845 | Bauform: | eckig | Betriebsbereitschaftsanzeige: | LED grün | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-RoHS-Richtlinie | Einbaulage: | beliebig | Elektrischer Anschluss Ausgang: | Federzugklemme | Elektrischer Anschluss Eingang: | Federzugklemme | Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU: | EPL Ga (IEC-EX) | Ex-Umgebungstemperatur: | siehe IECEx Zertifikat | Kabelverschraubung: | M20x1,5 | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Messprinzip: | induktiv | Schaltausgang: | PNP | Schaltelementfunktion: | Schließer | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Schutzart: | IP67 | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Statusanzeige: | LED gelb = Schaltzustand Ventil | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Verschmutzungsgrad: | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 115,68* | € 145,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 114,68* | € 146,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4065 | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 128,24* | € 159,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|