Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-LFM-1/4-BUV Feinfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS4-LFM-1/4-BUV Feinfilter
Bild für MS4-LFM-1/4-BUV Feinfilter
Herstellerlogo für MS4-LFM-1/4-BUV Feinfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311577
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535766
EAN/GTIN:
     4052568169381
Datenblatt DE für MS4-LFM-1/4-BUV Feinfilter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Feinfilter MS4-LFM-1/4-BUV 1 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=4, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Baugröße:
4
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Symbol:
00991520
Typ-Kurzzeichen:
MS4-LFM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,76*
€ 84,64*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,54*
€ 84,65*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,73*
€ 86,73*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 74,44*
€ 91,88*
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 93,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.