Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LFM-3/8-AUV Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS6-LFM-3/8-AUV Feinstfilter
Bild für MS6-LFM-3/8-AUV Feinstfilter
Herstellerlogo für MS6-LFM-3/8-AUV Feinstfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311672
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529673
EAN/GTIN:
     4052568164218
Datenblatt DE für MS6-LFM-3/8-AUV Feinstfilter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Feinstfilter MS6-LFM-3/8-AUV 0,01 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Symbol:
00991520
Typ-Kurzzeichen:
MS6-LFM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, MS6-LFM-3/8-AUV|Feinstfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,97*
€ 108,44*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,47*
€ 111,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,22*
€ 117,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 133,69*
€ 160,03*
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 160,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.