Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRFV-50 Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRFV-50 Flanschbefestigung
Bild für CRFV-50 Flanschbefestigung
Herstellerlogo für CRFV-50 Flanschbefestigung
Artikel-Nr.:
     4065-70312370
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161860
EAN/GTIN:
     4052568036379
Datenblatt DE für CRFV-50 Flanschbefestigung
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Flanschbefestigung CRFV-50 korrosionsbeständig, für Zylinder CRDSW, CRDG. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=292 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform) RoHS konform)
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
CRFV
Werkstoff Befestigung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, normzylinder festo, iso zylinder, CRFV-50|Flanschbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 17,30*
2 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 12,48*
€ 17,32*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,43*
€ 17,57*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.