Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRFNG-125 Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRFNG-125 Flanschbefestigung
Bild für CRFNG-125 Flanschbefestigung
Herstellerlogo für CRFNG-125 Flanschbefestigung
Artikel-Nr.:
     4065-70312375
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185363
EAN/GTIN:
     4052568144562
Datenblatt DE für CRFNG-125 Flanschbefestigung
Suchbegriffe:
Zylinder-Flanschbefestigung
Flanschbefestigung CRFNG-125 Baugröße=125, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C - 150 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
CRFNG
Werkstoff Befestigung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: CRFNG-125|Flanschbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 203,81*
€ 242,46*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,90*
€ 247,31*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,44*
€ 260,48*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.