| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312700 Herst.-Nr.: 151931 EAN/GTIN: 4052568030889 |
| | |
|
| | |
| Fußbefestigung HZS-25 für Zylinder DZH, schmal. Baugröße=25, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=99 g, Werkstoff Befestigung=Stahl Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | HZS | Werkstoff Befestigung: | Stahl | Werkstoff Schrauben: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HZS-25|Fußbefestigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 5,76* | € 8,14* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,33* | € 8,94* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,33* | € 9,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|