Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMG-U1-110 Gegenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMG-U1-110 Gegenlager
Bild für EAMG-U1-110 Gegenlager
Herstellerlogo für EAMG-U1-110 Gegenlager
Artikel-Nr.:
     4065-70312814
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1354284
EAN/GTIN:
     4052568105563
Datenblatt DE für EAMG-U1-110 Gegenlager
Suchbegriffe:
EAMG-U1-110|Gegenlager
Gegenlager EAMG-U1-110 Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Typ-Kurzzeichen:
EAMG
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,67*
€ 64,43*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,92*
€ 67,32*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,40*
€ 78,79*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.