Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMGA-120-P-G5-SAS-140 Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EMGA-120-P-G5-SAS-140 Getriebe
Bild für EMGA-120-P-G5-SAS-140 Getriebe
Herstellerlogo für EMGA-120-P-G5-SAS-140 Getriebe
Artikel-Nr.:
     4065-70313054
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552199
EAN/GTIN:
     4052568194116
Datenblatt DE für EMGA-120-P-G5-SAS-140 Getriebe
Suchbegriffe:
EMGA-120-P-G5-SAS-140|Getriebe
Getriebe EMGA-120-P-G5-SAS-140 passend für Servomotoren. Flanschgröße Getriebe=120 mm, Flanschgröße Motor=140 mm, Verdrehspiel=0,12 deg, Getriebeart=Planetengetriebe, Getriebeübersetzung=5:1
Weitere Informationen:
Getriebeart:
Planetengetriebe
Getriebeübersetzung:
5:1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 747,94*
€ 846,46*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,82*
€ 881,18*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,48*
€ 963,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,80*
€ 1.146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,94*
€ 1.119,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,21*
€ 1.065,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,97*
€ 1.047,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,48*
€ 1.034,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.