Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE18-P1-5/3ES-1/4 Grundventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPE18-P1-5/3ES-1/4 Grundventil
Bild für CPE18-P1-5/3ES-1/4 Grundventil
Herstellerlogo für CPE18-P1-5/3ES-1/4 Grundventil
Artikel-Nr.:
     4065-70313199
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     550160
EAN/GTIN:
     4052568192013
Datenblatt DE für CPE18-P1-5/3ES-1/4 Grundventil
Suchbegriffe:
Grundventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Grundventil CPE18-P1-5/3ES-1/4 große Packungsdichte, mit CNOMO Schnittstelle. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=über ISO 15218-Vorsteuerschnittstelle, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Anschluss Steuerluft 12:
M5
Anschluss Steuerluft 14:
M5
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
über ISO 15218-Vorsteuerschnittstelle
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991032
Typ-Kurzzeichen:
CPE18
Überdeckung:
positive Überdeckung
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, festo grundventil, wege schieberventil, CPE18-P1-5/3ES-1/4|Grundventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,83*
€ 135,48*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,67*
€ 149,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,22*
€ 153,79*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.