Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSP-16-AP-SD Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HSP-16-AP-SD Handlingmodul
Bild für HSP-16-AP-SD Handlingmodul
Herstellerlogo für HSP-16-AP-SD Handlingmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70313309
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533608
EAN/GTIN:
     4052568167639
Datenblatt DE für HSP-16-AP-SD Handlingmodul
Suchbegriffe:
HSP-16-AP-SD|Handlingmodul
Handlingmodul HSP-16-AP-SD mit Schwenkantrieb und Schutzdeckel. Baugröße=16, Y-Hub=90 - 110 mm, Z-Hub=35 - 50 mm, Z-Hub Arbeitshub=20 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie)
Weitere Informationen:
Befestigung Front Unit:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart:
mit Nutensteinen
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dämpfung:
weiche Kennlinie
Einbaulage:
senkrecht
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Typ-Kurzzeichen:
HSP
Verdrehsicherung/Führung:
Kreuzführung
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Seitenteile:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.188,55*
€ 3.472,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.328,34*
€ 3.472,76*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.759,33*
€ 4.004,52*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.948,57*
€ 4.109,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.109,23*
€ 4.889,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.084,86*
€ 4.860,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.993,17*
€ 4.751,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.955,95*
€ 4.707,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.948,57*
€ 4.698,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.