Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSP-16-AP-WR Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HSP-16-AP-WR Handlingmodul
Bild für HSP-16-AP-WR Handlingmodul
Herstellerlogo für HSP-16-AP-WR Handlingmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70313312
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533611
EAN/GTIN:
     4052568167660
Datenblatt DE für HSP-16-AP-WR Handlingmodul
Suchbegriffe:
HSP-16-AP-WR|Handlingmodul
Handlingmodul HSP-16-AP-WR mit Schwenkantrieb und Warteposition rechts. Baugröße=16, Max. Z-Hub Warteposition=25 mm, Y-Hub=90 - 110 mm, Z-Hub=35 - 50 mm, Z-Hub Arbeitshub=20 mm
Weitere Informationen:
Befestigung Front Unit:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart:
mit Nutensteinen
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dämpfung:
weiche Kennlinie
Einbaulage:
senkrecht
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
M5
Pneumatischer Anschluss Warteposition:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Typ-Kurzzeichen:
HSP
Verdrehsicherung/Führung:
Kreuzführung
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Seitenteile:
Aluminium-Knetlegierung
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.204,41*
€ 3.420,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.341,26*
€ 3.420,86*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.782,13*
€ 3.950,12*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.964,15*
€ 4.054,53*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.054,53*
€ 4.824,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.032,82*
€ 4.799,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.989,40*
€ 4.747,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.974,93*
€ 4.730,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.964,15*
€ 4.717,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.