| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70313316 Herst.-Nr.: 533615 EAN/GTIN: 4052568167707 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handlingmodul HSP-25-AP mit Schwenkantrieb. Baugröße=25, Y-Hub=130 - 170 mm, Z-Hub=50 - 70 mm, Z-Hub Arbeitshub=25 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigung Front Unit: | mit Durchgangsbohrung | Befestigungsart: | mit Nutensteinen | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Dämpfung: | weiche Kennlinie | Einbaulage: | senkrecht | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Typ-Kurzzeichen: | HSP | Verdrehsicherung/Führung: | Kreuzführung | Werkstoff Grundplatte: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Kreuzführung: | Vergütungsstahl | Werkstoff Seitenteile: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Wiederholgenauigkeit: | ±0,02 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.849,93* | € 4.169,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4.013,26* | € 4.169,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.544,62* | € 4.810,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4065 | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.773,76* | € 4.936,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|