| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70313510 Herst.-Nr.: 33003 EAN/GTIN: 4052568004149 |
| | |
|
| | |
| Kipphebelventil KH/O-3-PK-3 mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=2,5 mmbar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=2,5 mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Sitz | Pneumatischer Anschluss 1: | PK-3 | Pneumatischer Anschluss 2: | PK-3 | Pneumatischer Anschluss 3: | PK-3 | Steuerart: | direkt | Symbol: | 00991285 | Typ-Kurzzeichen: | KH/O | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, fußventil festo, wege schieberventil, KH/O-3-PK-3|Kipphebelventil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 31,55* | € 40,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,22* | € 43,41* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,87* | € 44,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|