Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-32-5-I-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADN-32-5-I-P-A Kompaktzylinder
Bild für ADN-32-5-I-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADN-32-5-I-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70314156
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536278
EAN/GTIN:
     4052568087791
Datenblatt DE für ADN-32-5-I-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Kompaktzylinder ADN-32-5-I-P-A nach ISO 21287, für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
32 mm
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Kolbenstangengewinde:
M8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADN
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,15*
€ 39,27*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,02*
€ 39,55*
2 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 31,11*
€ 41,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,42*
€ 46,36*
€ 8,95*
ab € 35,34*
€ 47,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
159664
ab € 0,69*
Zubehör
Festo
541333
ab € 5,10*
Zubehör
Festo
541334
ab € 7,55*
Zubehör
Festo
574334
ab € 9,75*
Zubehör
Festo
186096
ab € 0,72*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 38,06*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 35,84*
Zubehör
Festo
FK-M10X125
ab € 21,97*
Zubehör
Festo
SGS-M10x125
ab € 5,91*
Zubehör
Festo
DPNA-32
ab € 22,16*
Zubehör
Festo
SNCB-32
ab € 8,79*
Zubehör
Festo
SNCL-32
ab € 8,80*
Zubehör
Festo
SNCS-32
ab € 20,62*
Zubehör
Festo
LBG-32
ab € 36,87*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
ab € 10,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.