Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAPB-11/4-F-40-F0405 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VAPB-11/4-F-40-F0405 Kugelhahn
Bild für VAPB-11/4-F-40-F0405 Kugelhahn
Herstellerlogo für VAPB-11/4-F-40-F0405 Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     4065-70314688
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534307
EAN/GTIN:
     4052568086794
Datenblatt DE für VAPB-11/4-F-40-F0405 Kugelhahn
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
ISO-Zylinder
Normzylinder
Kugelhahn VAPB-11/4-F-40-F0405 Messing, Nennweite 1 1/4", Kopfflansch F0405, PN40. Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Rp1 1/4
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Flanschbohrbild:
F05
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
32
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991458
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Kugel:
hartverchromt
Werkstoff Welle:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoffnummer Kugel:
CW617N
Werkstoffnummer Welle:
CW614N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 8,90*
ab € 33,25*
€ 43,75*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,35*
€ 46,27*
€ 8,95*
ab € 34,41*
€ 46,82*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,50*
€ 48,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.