Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-4"-WW-63-T-22-F10-V4V4T Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBA-4"-WW-63-T-22-F10-V4V4T Kugelhahn
Bild für VZBA-4"-WW-63-T-22-F10-V4V4T Kugelhahn
Herstellerlogo für VZBA-4"-WW-63-T-22-F10-V4V4T Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     4065-70314713
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1686705
EAN/GTIN:
     4052568245016
Datenblatt DE für VZBA-4"-WW-63-T-22-F10-V4V4T Kugelhahn
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBA-4"-WW-63-T-22-F10-V4V4T Edelstahl, 2/2- Wege, Nennweite 4", Kopfflansch F10, PN63, Anschweißenden. Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Schweißenden/Schweißenden
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Flanschbohrbild:
F10
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Nennweite DN:
100
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991458
Ventilfunktion:
2/2
Werkstoff Dichtungen:
PTFE-verstärkt
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn 100 edelstahl, gas-kugelhahn edelstahl, gaskugelhahn, VZBA-4"-WW-63-T-22-F10-V4V4T|Kugelhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.025,70*
€ 1.167,09*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,93*
€ 1.234,55*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.117,78*
€ 1.301,82*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,55*
€ 1.469,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,39*
€ 1.455,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,28*
€ 1.387,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,25*
€ 1.343,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,93*
€ 1.295,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.