Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-11/2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PS53-R Kugelhahn-Antriebseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBA-11/2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PS53-R Kugelhahn-Antriebseinheit
Bild für VZBA-11/2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PS53-R Kugelhahn-Antriebseinheit
Herstellerlogo für VZBA-11/2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PS53-R Kugelhahn-Antriebseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70314919
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1758075
EAN/GTIN:
     4052568246594
Datenblatt DE für VZBA-11/2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PS53-R Kugelhahn-Antriebseinheit
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA-11/2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PS53-R Edelstahl, mit einfachwirkendem Antrieb DAPS, 2/2- Wege, Nennweite 11/2", PN63, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 2-Wege-Kugelhahn, * Schwenkantrieb), Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Rp1 1/2 Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Rp1 1/2
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Rp1 1/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Explosionsgruppe Zusammenbau:
IIC, IIIC
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkantrieb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Max. Oberflächentemperatur Zusammenbau:
TX
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
40
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Symbol:
00992011
Werkstoff Dichtungen:
PTFE-verstärkt
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn40 edelstahl, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBA-11/2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PS53-R-90-4-C|Kugelhahn-Antriebseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 386,05*
€ 461,72*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,20*
€ 490,47*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,50*
€ 518,70*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,47*
€ 583,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,76*
€ 582,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,96*
€ 558,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,59*
€ 537,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,20*
€ 490,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.