Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90 Kugelhahn-Antriebseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90 Kugelhahn-Antriebseinheit
Bild für VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90 Kugelhahn-Antriebseinheit
Herstellerlogo für VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90 Kugelhahn-Antriebseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70314927
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1774107
EAN/GTIN:
     4052568246815
Datenblatt DE für VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90 Kugelhahn-Antriebseinheit
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90 Antriebseinheit Edelstahl, mit doppeltwirkendem Antrieb DAPS 2/2- Wege, Nennweite 1", PN63, Anschweißende. Konstruktiver Aufbau=(* 2-Wege-Kugelhahn, * Schwenkantrieb), Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Schweißenden/Schweißendenatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Schweißenden/Schweißenden
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Schweißenden/Schweißenden
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Explosionsgruppe Zusammenbau:
IIC, IIIC
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkantrieb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Max. Oberflächentemperatur Zusammenbau:
TX
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
25
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Symbol:
00992011
Werkstoff Dichtungen:
PTFE-verstärkt
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn25 edelstahl, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PS30-R-90-4-C|Kugelhahn-Antriebseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,69*
€ 329,85*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,91*
€ 350,08*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,75*
€ 369,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,08*
€ 416,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,16*
€ 415,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,05*
€ 405,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.