Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBC-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PS180-R-90-4- Kugelhahn-Antriebseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBC-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PS180-R-90-4- Kugelhahn-Antriebseinheit
Bild für VZBC-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PS180-R-90-4- Kugelhahn-Antriebseinheit
Herstellerlogo für VZBC-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PS180-R-90-4- Kugelhahn-Antriebseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70314986
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1915409
EAN/GTIN:
     4052568249663
Datenblatt DE für VZBC-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PS180-R-90-4- Kugelhahn-Antriebseinheit
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBC-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PS180-R-90-4- Edelstahl mit einfachwirkendem Antrieb DAPS, 2/2- Wege, Nennweite DN80, PN16, DIN 1092-1. Konstruktiver Aufbau=(* 2-Wege-Kugelhahn, * Schwenkantrieb), Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Ringgehäuse mit Gewindeflansche=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Ringgehäuse mit Gewindeflansch
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Ringgehäuse mit Gewindeflansch
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Explosionsgruppe Zusammenbau:
IIC, IIIC
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkantrieb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Max. Oberflächentemperatur Zusammenbau:
TX
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
80
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Symbol:
00992011
Werkstoff Dichtungen:
PTFE-verstärkt
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn 80 edelstahl, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBC-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PS180-R-90-4-C|Kugelhahn-Antriebseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.238,18*
€ 1.391,25*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.306,92*
€ 1.467,61*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,93*
€ 1.542,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,61*
€ 1.746,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,52*
€ 1.701,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,33*
€ 1.610,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,94*
€ 1.580,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,92*
€ 1.555,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.