Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMC-30-32-6.35-8 Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMC-30-32-6.35-8 Kupplung
Bild für EAMC-30-32-6.35-8 Kupplung
Herstellerlogo für EAMC-30-32-6.35-8 Kupplung
Artikel-Nr.:
     4065-70315416
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543421
EAN/GTIN:
     4052568091323
Datenblatt DE für EAMC-30-32-6.35-8 Kupplung
Suchbegriffe:
EAMC-30-32-6.35-8|Kupplung
Kupplung EAMC-30-32-6.35-8 Aufnahmedurchmesser 1=6,35 mm, Aufnahmedurchmesser 2=8 mm, Baugröße=30, Nennlänge=32 mm, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Baugröße:
30
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Typ-Kurzzeichen:
EAMC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 52,12*
€ 67,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,30*
€ 70,04*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,83*
€ 81,46*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.