Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLGF-G-40-200-PPSA Linearantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DLGF-G-40-200-PPSA Linearantrieb
Bild für DLGF-G-40-200-PPSA Linearantrieb
Herstellerlogo für DLGF-G-40-200-PPSA Linearantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70316006
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5074736
EAN/GTIN:
     4052568419417
Datenblatt DE für DLGF-G-40-200-PPSA Linearantrieb
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Linearantrieb DLGF-G-40-200-PPSA Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Führung=Grundführung
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Grundführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
40 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mitnahmeprinzip:
formschlüssig (Schlitz)
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00995280
Typ-Kurzzeichen:
DLGF
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Guss, beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
kupferfrei
Weitere Suchbegriffe: festo elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 200mm, DLGF-G-40-200-PPSA|Linearantrieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,94*
€ 346,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,48*
€ 347,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 311,84*
€ 370,99*
Frei Haus
ab € 442,03*
€ 512,64*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,55*
€ 401,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,39*
€ 377,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.