| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70316076 Herst.-Nr.: 535462 EAN/GTIN: 4052568168902 |
| | |
|
| | |
| Linear-Schwenkspanner CLR-50-50-R-P-A Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach rechts. Normlochbild nach ISO 21287. Gesamthub=71 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Schwenkwinkel=90 deg +/- 2 deg, Spannhub=50 mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dämpfung: | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Kolben-Ø: | 50 mm | Kolbenstangengewinde: | M10 | Konstruktiver Aufbau: | Zylinderrohr | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Schwenkrichtung: | rechts | Schwenkwinkel: | 90 deg +/- 2 deg | Symbol: | 00991217 | Typ-Kurzzeichen: | CLR | Werkstoff Bundschrauben: | verzinkt | Werkstoff Deckel: | beschichtet | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | gleiteloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Zylinderrohr: | gleiteloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 344,63* | € 393,55* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,42* | € 441,53* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 411,03* | € 467,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 463,03* | € 541,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 545,04* | € 611,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|