Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQM-L-Q10-S10-P10 L-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPQM-L-Q10-S10-P10 L-Steckverbindung
Bild für NPQM-L-Q10-S10-P10 L-Steckverbindung
Herstellerlogo für NPQM-L-Q10-S10-P10 L-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70316276
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558784
EAN/GTIN:
     4052568055226
Datenblatt DE für NPQM-L-Q10-S10-P10 L-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Messing-Bogen
L-Steckverbindung NPQM-L-Q10-S10-P10 Metallausführung; L-Form; Steckhülse Ø 10 mm; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Steckhülse QS-10
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Typ-Kurzzeichen:
NPQM-L
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, messing bogen, NPQM-L-Q10-S10-P10|L-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,56*
€ 44,06*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 37,60*
€ 48,67*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 39,71*
€ 52,32*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 52,19*
€ 67,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 59,25*
€ 75,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 440,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.