Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 Magnetventil
Bild für MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 Magnetventil
Herstellerlogo für MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317118
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525211
EAN/GTIN:
     4052568161651
Datenblatt DE für MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Magnetventil MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 11:
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-8
Pneumatischer Anschluss 33:
QS-8
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel mit Einschränkungen
Symbol:
00991322
Toleranz Schaltzeit aus:
+10%/-40%
Toleranz Schaltzeit ein:
+10%/-30%
Typ-Kurzzeichen:
MH4
Überdeckung:
negative Überdeckung
Verpolungsschutz:
bipolar
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
beschichtet
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Zusätzliche Funktionen:
Schutzbeschaltung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 81,59*
€ 100,41*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,92*
€ 104,73*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 109,17*
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 134,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 127,88*
€ 152,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.