| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70317818 Herst.-Nr.: 559645 EAN/GTIN: 4052568206239 |
| | |
|
| | |
| Magnetventil CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7 für Ventilinsel CPV. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 2/2-Wegeventile, beide mit der Funktion in Grundstellung geschlossen. Ventilfunktion=2x2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 barm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Anschluss Steuerabluft 82/84: | Sammelanschluss | Anschluss Steuerluft 12/14: | Sammelanschluss | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% in Verbindung mit Haltestromabsenkung durch | Handhilfsbetätigung: | tastend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | Sammelanschluss mit Drucktrennung | Pneumatischer Anschluss 11: | Sammelanschluss mit Drucktrennung | Pneumatischer Anschluss 2: | M7 | Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst: | Sammelanschluss | Pneumatischer Anschluss 4: | M7 | Rückstellart: | pneumatische Feder | Schutzart: | IP65 | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991801 | Typ-Kurzzeichen: | CPV10 | Überdeckung: | positive Überdeckung | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7|Magnetventil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,34* | € 121,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,87* | € 129,29* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,29* | € 131,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|