Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKG-40-B Mitnehmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FKG-40-B Mitnehmer
Bild für FKG-40-B Mitnehmer
Herstellerlogo für FKG-40-B Mitnehmer
Artikel-Nr.:
     4065-70320121
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15235
EAN/GTIN:
     4052568112707
Datenblatt DE für FKG-40-B Mitnehmer
Suchbegriffe:
FKG-40-B|Mitnehmer
Mitnehmer FKG-40-B zur Vermeidung von Kippmomenten am Läufer von Linearantrieben DGO und Ausgleich von Fluchtungsfehlern parallelgeführter Lasten. Baugröße=40, Radialabweichung +/-=1 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-20 - 120 °C, Langzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/-=1600 Ng, Umgebungstemperatur=-20 - 120 °C, Langzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/-=1600 N
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
FKG
Werkstoff Gabel:
verzinkt
Werkstoff Gleitstück:
Messing
Werkstoff Mitnehmer:
Stahl, verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 131,40*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 112,68*
€ 134,92*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 139,16*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.