Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMF-A-38A-40G Motorflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMF-A-38A-40G Motorflansch
Bild für EAMF-A-38A-40G Motorflansch
Herstellerlogo für EAMF-A-38A-40G Motorflansch
Artikel-Nr.:
     4065-70320316
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1460097
EAN/GTIN:
     4052568263447
Datenblatt DE für EAMF-A-38A-40G Motorflansch
Suchbegriffe:
EAMF-A-38A-40G|Motorflansch
Motorflansch EAMF-A-38A-40G Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=148 g
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
38A
Schnittstellencode Motor In:
40G
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,03*
€ 108,88*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,30*
€ 113,84*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 132,45*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.