Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-H6G4-E-2.5-Q13N-LE4 Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NEBM-H6G4-E-2.5-Q13N-LE4 Motorleitung
Bild für NEBM-H6G4-E-2.5-Q13N-LE4 Motorleitung
Herstellerlogo für NEBM-H6G4-E-2.5-Q13N-LE4 Motorleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70320401
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5219197
EAN/GTIN:
     4052568421007
Datenblatt DE für NEBM-H6G4-E-2.5-Q13N-LE4 Motorleitung
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Motoranschlussleitung
Motorleitung
Motorleitung NEBM-H6G4-E-2.5-Q13N-LE4 Dose Anschlussbild H6 (für Motor codiert); gerade; 4-polig/-adrig; Leitung PVC; schleppkettentauglich; 2,5 m; 0,79 mm²; offenes Ende; 4-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Aderenden:
Aderendhülse
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995790
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Anschlussbild H6, für Motor codiert
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Farbe Gehäuse:
weiß
Farbe Kabelmantel:
schwarz
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Kabelaufbau:
4 x 0,79 mm²
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Leiter-Nennquerschnitt:
AWG18
Leitungsbezei:
ohne Schildträger
Weitere Suchbegriffe: motoranschlussleitung, NEBM-H6G4-E-2.5-Q13N-LE4|Motorleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 30,18*
€ 40,76*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,56*
€ 44,70*
€ 4,00*
ab € 45,83*
€ 60,70*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,43*
€ 67,22*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.