Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPV-E/A12-M8 Multipolverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MPV-E/A12-M8 Multipolverteiler
Bild für MPV-E/A12-M8 Multipolverteiler
Herstellerlogo für MPV-E/A12-M8 Multipolverteiler
Artikel-Nr.:
     4065-70320505
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     177670
EAN/GTIN:
     4052568143916
Datenblatt DE für MPV-E/A12-M8 Multipolverteiler
Suchbegriffe:
MPV-E/A12-M8|Multipolverteiler
Multipolverteiler MPV-E/A12-M8 Befestigungsart=(* wahlweise:, * mit Durchgangsbohrung, * mit Hutschiene), Produktgewicht=120 g, Elektrische Anschlusstechnik E/A=(* M8, * 3-polig), Betriebsspannungsbereich DC=10 - 30 V, Strombelastbarkeit pro Steckplatz=1 AA
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Elektrische Anschlusstechnik E/A:
3-polig
Schutzart:
nach IEC 60529
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,74*
€ 122,52*
3 Tage
47
€ 5,90*
ab € 103,67*
€ 125,46*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 129,00*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.