Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMTO-1-NS-S-LED-24-C Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SMTO-1-NS-S-LED-24-C Näherungsschalter
Bild für SMTO-1-NS-S-LED-24-C Näherungsschalter
Herstellerlogo für SMTO-1-NS-S-LED-24-C Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320623
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151686
EAN/GTIN:
     4052568117061
Datenblatt DE für SMTO-1-NS-S-LED-24-C Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter festo
näherungsschalter
Näherungsschalter SMTO-1-NS-S-LED-24-C Befestigung im Lieferumfang; Blockbauweise; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, NPN; Anschlussabgang längs; Stecker M8
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Bauform:
Blockbauweise
Befestigungsart:
mit Zubehör
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Messprinzip:
magnetinduktiv
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Schaltausgang:
NPN
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991150
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: näherungssensor induktiv, SMTO-1-NS-S-LED-24-C|Näherungsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 112,53*
€ 141,67*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,91*
€ 143,23*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 147,31*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.