Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMTO-8E-NS-S-LED-24 Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SMTO-8E-NS-S-LED-24 Näherungsschalter
Bild für SMTO-8E-NS-S-LED-24 Näherungsschalter
Herstellerlogo für SMTO-8E-NS-S-LED-24 Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320627
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     171166
EAN/GTIN:
     4052568074494
Datenblatt DE für SMTO-8E-NS-S-LED-24 Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter festo
näherungsschalter
Näherungsschalter SMTO-8E-NS-S-LED-24 Befestigung nicht im Lieferumfang; für T-Nut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, NPN; Anschlussabgang längs; mit Schildträger; Stecker M8
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
quer
Bauform:
für T-Nut
Befestigungsart:
mit Zubehör
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991155
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messprinzip:
magnetoresistiv
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Schaltausgang:
NPN
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991150
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter 24vdc, SMTO-8E-NS-S-LED-24|Näherungsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,24*
€ 42,56*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,58*
€ 74,73*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 60,86*
€ 78,21*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.