Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE Näherungsschalter
Bild für SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE Näherungsschalter
Herstellerlogo für SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320790
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2427617
EAN/GTIN:
     4052568265014
Datenblatt DE für SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE in Nut einlegbar, Klemmung hinten; für T-Nut; kontaktlos (Solid-state); schweißfeldfest; 24 V DC; LED; 2-Draht-Schließer; Leitung schweißspritzerbeständig; 5 m; Anschlussabgang längs; offenes Ende
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Aderenden:
Aderendhülse
Basierend auf Norm:
EN 60947-5-2
Bauform:
für T-Nut
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbar
Besondere Eigenschaften:
schweißspritzerbeständig
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Farbe Gehäuse:
schwarz
Farbe Kabelmantel:
grau
Funktionsreserveanzeige:
LED orange
KC-Zeichen:
KC-EMV
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Leitungseigenschaft:
schweißspritzerbeständig
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetoresistiv
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen nach Anfrage
Schaltausgang:
kontaktlos 2-Draht
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltverhalten während des Schweißvorgangs:
Ausgangssignal friert ein
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP68
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
bauartbedingt unempfindlich gegen Permanent-Magnetfelder < Bon
Symbol:
00991623
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,71*
€ 54,11*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,77*
€ 55,39*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 42,36*
€ 56,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.