Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE Näherungsschalter
Bild für SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE Näherungsschalter
Herstellerlogo für SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320796
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8065030
EAN/GTIN:
     4052568290818
Datenblatt DE für SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE kurze Bauform, ohne Befestigung; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, NPN; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 2,5 m; Anschlussabgang quer; mit Schildträger; offenes EndeEnde
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
quer
Befestigungsart:
längs in Nut einschiebbar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
KC-Zeichen:
KC-EMV
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Leitungseigenschaft:
Schleppkettentauglich/Robotertauglich
Messprinzip:
magnetoresistiv
Prüfbedingungen Leitung:
Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
0,2 mm
Schaltausgang:
NPN
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schutzart:
IP68
Symbol:
00991149
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,41*
€ 55,61*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 42,40*
€ 55,67*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,54*
€ 57,29*
€ 8,95*
ab € 43,29*
€ 58,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 55,17*
€ 72,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.