Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R Normzylinder
Bild für DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R Normzylinder
Herstellerlogo für DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70321198
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1780285
EAN/GTIN:
     4052568247621
Datenblatt DE für DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R Normzylinder
Suchbegriffe:
DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R|Normzylinder
Normzylinder DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
50 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00992970
Typ-Kurzzeichen:
DSBF
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 120,41*
€ 146,57*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 154,12*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,81*
€ 182,58*
Frei Haus
ab € 176,65*
€ 216,19*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.