Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-20-G38-10-P53 P-Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-20-G38-10-P53 P-Anschlussleiste
Bild für VABM-B10-20-G38-10-P53 P-Anschlussleiste
Herstellerlogo für VABM-B10-20-G38-10-P53 P-Anschlussleiste
Artikel-Nr.:
     4065-70321762
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576371
EAN/GTIN:
     4052568261979
Datenblatt DE für VABM-B10-20-G38-10-P53 P-Anschlussleiste
Suchbegriffe:
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
ventilverteiler
P-Anschlussleiste VABM-B10-20-G38-10-P53 Rastermaß=22 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=563 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Befestigungswinkel
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
10
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: VABM-B10-20-G38-10-P53|P-Anschlussleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,99*
€ 51,00*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,14*
€ 52,38*
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 78,27*
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 96,00*
€ 6,90*
ab € 87,25*
€ 106,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.