Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-20-G38-2-P53-E P-Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-20-G38-2-P53-E P-Anschlussleiste
Bild für VABM-B10-20-G38-2-P53-E P-Anschlussleiste
Herstellerlogo für VABM-B10-20-G38-2-P53-E P-Anschlussleiste
Artikel-Nr.:
     4065-70321763
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576414
EAN/GTIN:
     4052568262037
Datenblatt DE für VABM-B10-20-G38-2-P53-E P-Anschlussleiste
Suchbegriffe:
VABM-B10-20-G38-2-P53-E|P-Anschluss...
P-Anschlussleiste VABM-B10-20-G38-2-P53-E Rastermaß=22 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=240 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Befestigungswinkel
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
2
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,10*
€ 19,51*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,83*
€ 19,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 17,69*
€ 23,53*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.