Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-S62-100A-207 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-110-S62-100A-207 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-110-S62-100A-207 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-110-S62-100A-207 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70321823
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1217381
EAN/GTIN:
     4052568228811
Datenblatt DE für EAMM-U-110-S62-100A-207 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
Parallelbausatz EAMM-U-110-S62-100A-207 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Getriebeübersetzung:
1:1
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-U-110-S62-100A-207|Parallelbausatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 624,77*
€ 707,80*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,53*
€ 720,68*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,88*
€ 832,24*
Frei Haus
ab € 769,90*
€ 894,49*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,68*
€ 857,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,87*
€ 843,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,83*
€ 809,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,09*
€ 790,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,53*
€ 756,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.