Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-50-D32-40P-78 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-50-D32-40P-78 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-50-D32-40P-78 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-50-D32-40P-78 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70321883
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2153283
EAN/GTIN:
     4052568252274
Datenblatt DE für EAMM-U-50-D32-40P-78 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Servomotor
servomotor
Parallelbausatz EAMM-U-50-D32-40P-78 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Getriebeübersetzung:
1:1
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-U-50-D32-40P-78|Parallelbausatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 281,02*
€ 341,83*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,97*
€ 347,61*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,80*
€ 397,88*
Frei Haus
ab € 348,25*
€ 425,96*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,61*
€ 413,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,66*
€ 372,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.