Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-60-S48-58AA-91 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-60-S48-58AA-91 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-60-S48-58AA-91 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-60-S48-58AA-91 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70321958
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8058950
EAN/GTIN:
     4052568289379
Datenblatt DE für EAMM-U-60-S48-58AA-91 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-U-60-S48-58AA-91|Parallelbausa...
Parallelbausatz EAMM-U-60-S48-58AA-91 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=60, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
S48
Schnittstellencode Motor In:
58AA
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 397,58*
€ 452,13*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,38*
€ 472,56*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,23*
€ 557,63*
Frei Haus
ab € 591,00*
€ 662,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,63*
€ 663,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,11*
€ 654,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,03*
€ 621,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,53*
€ 606,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,23*
€ 584,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.