Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-86-S48-60RB-102 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-86-S48-60RB-102 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-86-S48-60RB-102 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-86-S48-60RB-102 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70321984
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8058997
EAN/GTIN:
     4052568289638
Datenblatt DE für EAMM-U-86-S48-60RB-102 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-U-86-S48-60RB-102|Parallelbaus...
Parallelbausatz EAMM-U-86-S48-60RB-102 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
S48
Schnittstellencode Motor In:
60RB
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 495,58*
€ 570,64*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,62*
€ 596,81*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,79*
€ 703,28*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,28*
€ 836,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,40*
€ 829,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,85*
€ 785,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,18*
€ 763,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,79*
€ 731,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.