Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-D80-84AA-120 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-110-D80-84AA-120 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-110-D80-84AA-120 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-110-D80-84AA-120 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70322016
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059048
EAN/GTIN:
     4052568289959
Datenblatt DE für EAMM-U-110-D80-84AA-120 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-D80-84AA-120|Parallelbau...
Parallelbausatz EAMM-U-110-D80-84AA-120 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
D80
Schnittstellencode Motor In:
84AA
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 726,99*
€ 804,85*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,17*
€ 840,04*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,38*
€ 984,82*
Frei Haus
ab € 1.075,99*
€ 1.164,63*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,82*
€ 1.171,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,72*
€ 1.156,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,79*
€ 1.118,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,46*
€ 1.094,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,38*
€ 1.065,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.