Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-110-S62-84AA-120 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-110-S62-84AA-120 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-110-S62-84AA-120 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-110-S62-84AA-120 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70322018
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059051
EAN/GTIN:
     4052568289973
Datenblatt DE für EAMM-U-110-S62-84AA-120 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-U-110-S62-84AA-120|Parallelbau...
Parallelbausatz EAMM-U-110-S62-84AA-120 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
S62
Schnittstellencode Motor In:
84AA
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 723,12*
€ 803,70*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,72*
€ 838,78*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 901,61*
€ 982,33*
Frei Haus
ab € 1.076,23*
€ 1.160,15*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,33*
€ 1.168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,44*
€ 1.146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,35*
€ 1.110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,87*
€ 1.088,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,61*
€ 1.072,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.