Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUWG-L10-T32H-M-M5 Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VUWG-L10-T32H-M-M5 Pneumatikventil
Bild für VUWG-L10-T32H-M-M5 Pneumatikventil
Herstellerlogo für VUWG-L10-T32H-M-M5 Pneumatikventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322387
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574253
EAN/GTIN:
     4052568222581
Datenblatt DE für VUWG-L10-T32H-M-M5 Pneumatikventil
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Pneumatikventil VUWG-L10-T32H-M-M5 Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=125 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerluft 12:
M5
Anschluss Steuerluft 14:
M5
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Pneumatischer Anschluss 3:
M5
Pneumatischer Anschluss 4:
M5
Pneumatischer Anschluss 5:
M5
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00992944
Typ-Kurzzeichen:
VUWG
Überdeckung:
positive Überdeckung
Vakuumtauglichkeit:
ja
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, VUWG-L10-T32H-M-M5|Pneumatikventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,21*
€ 54,57*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,10*
€ 56,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,97*
€ 64,25*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.