Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUWS-LT30-M32U-M-G38 Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VUWS-LT30-M32U-M-G38 Pneumatikventil
Bild für VUWS-LT30-M32U-M-G38 Pneumatikventil
Herstellerlogo für VUWS-LT30-M32U-M-G38 Pneumatikventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322458
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8096575
EAN/GTIN:
     4052568451936
Datenblatt DE für VUWS-LT30-M32U-M-G38 Pneumatikventil
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Pneumatikventil VUWS-LT30-M32U-M-G38 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=31 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=1 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Anschluss Steuerluft 10:
G1/8
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00995403
Typ-Kurzzeichen:
VUWS
Überdeckung:
negative Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss, lackiert
Werkstoff Kolbenschieber:
POM
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, VUWS-LT30-M32U-M-G38|Pneumatikventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,43*
€ 35,92*
Lager 4065
41 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,68*
€ 36,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,10*
€ 50,18*
€ 4,00*
ab € 64,61*
€ 80,72*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.