Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMH-S1-HGD16 Positionssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SMH-S1-HGD16 Positionssensor
Bild für SMH-S1-HGD16 Positionssensor
Herstellerlogo für SMH-S1-HGD16 Positionssensor
Artikel-Nr.:
     4065-70322465
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175713
EAN/GTIN:
     4052568143220
Datenblatt DE für SMH-S1-HGD16 Positionssensor
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Positionssensor SMH-S1-HGD16 mit Halleffekt, zum berührungslosen Abtasten bei Minigreifern. Nur in Verbindung mit der Auswerteeinheit SMH-AE1 oder Signalwandler SVE4 funktionsfähig. Bauform=für Greifer, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Hall, Umgebungstemperatur=5 - 60 °C-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Hall, Umgebungstemperatur=5 - 60 °C
Weitere Informationen:
Bauform:
für Greifer
Befestigungsart:
geschraubt an Greifer
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Messprinzip:
magnetisch Hall
Schutzart:
IP65
Symbol:
00991630
Verpolungsschutz:
nein
Weitere Suchbegriffe: SMH-S1-HGD16|Positionssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,02*
€ 141,43*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 113,01*
€ 141,59*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 148,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.