Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAMH-L8-32-P-1 Profilbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DAMH-L8-32-P-1 Profilbefestigung
Bild für DAMH-L8-32-P-1 Profilbefestigung
Herstellerlogo für DAMH-L8-32-P-1 Profilbefestigung
Artikel-Nr.:
     4065-70322537
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8069011
EAN/GTIN:
     4052568445133
Datenblatt DE für DAMH-L8-32-P-1 Profilbefestigung
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme
Profilbefestigung DAMH-L8-32-P-1 Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=0 - 60 °C, Produktgewicht=373 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Direktbefestigung über Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
DAMH
Werkstoff Befestigung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
kupferfrei
Weitere Suchbegriffe: DAMH-L8-32-P-1|Profilbefestigung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,51*
€ 50,43*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,78*
€ 50,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,60*
€ 54,37*
€ 4,00*
ab € 58,16*
€ 76,04*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.