| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70322858 Herst.-Nr.: 1165480 EAN/GTIN: 4052568105112 |
| | |
|
| | |
| Reduzierhülse DAYH-5 Baugröße=5, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Positionserkennung: | ohne | Typ-Kurzzeichen: | DAYH | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,17* | € 22,26* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,91* | € 22,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 18,27* | € 24,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,10* | € 29,16* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,42* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|