Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA2-B8-R7C2-C-06 Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPA2-B8-R7C2-C-06 Reglerplatte
Bild für VMPA2-B8-R7C2-C-06 Reglerplatte
Herstellerlogo für VMPA2-B8-R7C2-C-06 Reglerplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70323082
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549114
EAN/GTIN:
     4052568190422
Datenblatt DE für VMPA2-B8-R7C2-C-06 Reglerplatte
Suchbegriffe:
VMPA2-B8-R7C2-C-06|Reglerplatte
Reglerplatte VMPA2-B8-R7C2-C-06 Baubreite=21 mm, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 4 reversibel, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Zuwahl Manometer=möglich
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Befestigungsart Höhenverkettung:
auf Verkettungsplatte
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatische Höhenverkettung:
Druckregler für 4 reversibel
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Schutzart:
nach IEC 60529
Symbol:
00992002
Typ-Kurzzeichen:
VMPA2
Werkstoff Bedienteil:
PA
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Reglergehäuse:
PA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuwahl Manometer:
möglich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,82*
€ 131,09*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 108,50*
€ 131,22*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,31*
€ 135,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.