Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S4-2-R1C2-C-6E Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABF-S4-2-R1C2-C-6E Reglerplatte
Bild für VABF-S4-2-R1C2-C-6E Reglerplatte
Herstellerlogo für VABF-S4-2-R1C2-C-6E Reglerplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70323114
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560758
EAN/GTIN:
     4052568207687
Datenblatt DE für VABF-S4-2-R1C2-C-6E Reglerplatte
Suchbegriffe:
VABF-S4-2-R1C2-C-6E|Reglerplatte
Reglerplatte VABF-S4-2-R1C2-C-6E Baubreite=18 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Zuwahl Manometer=möglich
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
mit Halteklammer
Basierend auf Norm:
ISO 15407-2
Befestigungsart Höhenverkettung:
auf Einzelanschlussplatte
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Schutzart:
NEMA 4
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Symbol:
00992227
Typ-Kurzzeichen:
VABF
Werkstoff Bedienteil:
PA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,53*
€ 154,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,40*
€ 154,69*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 178,09*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.