Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA1-B8-R3-M5-10 Reglerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPA1-B8-R3-M5-10 Reglerplatte
Bild für VMPA1-B8-R3-M5-10 Reglerplatte
Herstellerlogo für VMPA1-B8-R3-M5-10 Reglerplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70323133
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564910
EAN/GTIN:
     4052568211912
Datenblatt DE für VMPA1-B8-R3-M5-10 Reglerplatte
Suchbegriffe:
VMPA1-B8-R3-M5-10|Reglerplatte
Reglerplatte VMPA1-B8-R3-M5-10 Baubreite=10,5 mm, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 4, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Druckregelbereich=2 - 8,5 bar
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
M5
Befestigungsart Höhenverkettung:
auf Verkettungsplatte
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatische Höhenverkettung:
Druckregler für 4
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Schutzart:
nach IEC 60529
Symbol:
00992001
Typ-Kurzzeichen:
VMPA1
Werkstoff Bedienteil:
PA
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Reglergehäuse:
PA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,13*
€ 92,02*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 74,71*
€ 92,11*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,43*
€ 95,10*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.